防水シート 浴室のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
195件の「防水シート 浴室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水シート コンクリート」、「水ピタ防水シート」、「介護用滑り止めマット」などの商品も取り扱っております。
防水シート くればぁランキング1位
1枚
6,398税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浴室用天井・壁装材 バスパネルEX フクビ化学ランキング2位
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材本体寸法(mm)300×2000長さ(mm)(廻り縁)2000仕様抗菌、UV塗装材質耐硫化樹脂製
1セット
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

止水シート 黒 アキレスランキング3位
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
1巻
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウランキング4位
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お風呂ピタットシート ケアメディックスランキング5位
ケアメディックスお風呂ピタットシート
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。 表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート加工抗菌フィルム・防炎・防水加工耐熱温度(℃)50
1袋(12枚)ほか
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2成分アクリル樹脂系透明タイプ片面粘着テープ使用温度範囲-20~80℃危険物の類別非危険物
1巻ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。主な用途浴室使用場所屋内外用仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
1セット
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。形状折りたたみタイプ厚さ#7000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐水材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
1枚
5,598税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
翌日出荷

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適長さ(m)30材質塩化ビニール(再生)幅(mm)1000
1巻
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20長さ(m)1.8付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻材質PVCオフホワイト
1ケース(2本)
19,980税込21,978
3日以内出荷

浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質エラストマー
1式(2枚)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。アイボリーホワイト成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698税込1,868
当日出荷

1セットほか
799,800税込879,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
1枚
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
1枚
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)